Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 3-100-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 3-100-202
Stecker C8, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 3-100-202
Artikel-Nr.:
     4502-59P0679
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-100-202
EAN/GTIN:
     4099891584979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
IEC-Einbaustecker
IEC-Geräteeinbaustecker
Stecker, 3-100-202, SCHURTER Features * Kontaktstifte sind aus vollem Material gedreht * Stifttemperatur 70 °C * Schutzklasse II Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
125 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
7 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.