Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P0696
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0034.3770.PT
EAN/GTIN:
4099891557041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3770.PT, SCHURTER Gerätesicherung with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.4 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung 400ma träge
,
feinsicherung
,
feinsicherung träge
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,86*
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29386* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 336,40*
€ 400,316
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 332,68*
€ 395,8892
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 309,59*
€ 368,4121
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 301,25*
€ 358,4875
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 293,86*
€ 349,6934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen