Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 30 A, 250 VAC, 10.8 W, Schraubanschluss, 3-123-535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 30 A, 250 VAC, 10.8 W, Schraubanschluss, 3-123-535
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 30 A, 250 VAC, 10.8 W, Schraubanschluss, 3-123-535
Artikel-Nr.:
     4502-59P0821
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-535
EAN/GTIN:
     4099891528744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
AC Filter, 3-123-535, SCHURTER Features * 2-stufig * Kompakte Bauweise * Sehr leicht da teilvergossen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse * Grosser Temperaturbereich Anwendungen * Frequenzumformer * Schrittmotor-Antriebe * USV-Anlagen * Stromrichter * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
10.8 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
30 A
ohmscher Widerstand:
6 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.