Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-529


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-529
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-529
Artikel-Nr.:
     4502-59P0827
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-529
EAN/GTIN:
     4099891528935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
AC Filter, 3-123-529, SCHURTER Features * 2-stufig * Kompakte Bauweise * Sehr leicht da teilvergossen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse * Grosser Temperaturbereich Anwendungen * Frequenzumformer * Schrittmotor-Antriebe * USV-Anlagen * Stromrichter * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
3 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
3 A
ohmscher Widerstand:
168 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,4201*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 26,56134* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 446,08005*
€ 530,83526
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 442,12005*
€ 526,12286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,3701*
€ 505,00042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 409,26*
€ 487,0194
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 398,4201*
€ 474,11992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.