Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-538


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-538
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, 3 W, Flachstecker 6,3 mm, 3-123-538
Artikel-Nr.:
     4502-59P0828
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-538
EAN/GTIN:
     4099891528942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
AC Filter, 3-123-538, SCHURTER Features * 2-stufig * Kompakte Bauweise * Sehr leicht da teilvergossen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse * Grosser Temperaturbereich Anwendungen * Frequenzumformer * Schrittmotor-Antriebe * USV-Anlagen * Stromrichter * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
3 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
3 A
ohmscher Widerstand:
168 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 26,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 441,49005*
€ 525,37316
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 440,19*
€ 523,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,7301*
€ 508,99882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 416,0001*
€ 495,04012
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 399,30*
€ 475,167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.