Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (weiß), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19 mm, 19,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (weiß), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19 mm, 19,
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (weiß), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19 mm, 19,
Artikel-Nr.:
     4502-59P103
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.8548
EAN/GTIN:
     4099891057428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter drucktaster
Druckschalter, 1241.8548, SCHURTER Druckschalter mit Keramikbetätiger. Features * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Mit Hintergrundbeleuchtung * Einsatz in rauen Umgebungen * Äußerst haltbare Keramik
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
klar
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 42,29*
20
€ 6,90*
ab € 59,18*
€ 65,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 845,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.