Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 500 V, Zentralbefestigung, 0031.1071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 500 V, Zentralbefestigung, 0031.1071
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 500 V, Zentralbefestigung, 0031.1071
Artikel-Nr.:
     4502-59P1130
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1071
EAN/GTIN:
     4099889128697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Sicherungshalter, 0031.1071, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit Griffkappe, 5 x 20 mm, Endlage: 90° zur Sicherungsachse, IP 42.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC1
Einbaudurchmesser:
15 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP42
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00557 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.