Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P1153
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1653
EAN/GTIN:
     4099889128840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter, 0031.1653, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,34*
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,48*
200
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.