Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1753
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1753
Artikel-Nr.:
     4502-59P1163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1753
EAN/GTIN:
     4099889128888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter, 0031.1753, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,44*
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 4,46*
5
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 5,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,90*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.