Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4019


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4019
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4019
Artikel-Nr.:
     4502-59P1364
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4019
EAN/GTIN:
     4099889222067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Spannungswähler, 0033.4019, SCHURTER Spannungswahlschalter, 3 Stufen, Stufenschalter, Schalttafeleinbau, Lötanschlüsse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
10 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehschalter, Spannungswahlschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,5126* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 602,73*
€ 717,2487
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 600,75*
€ 714,8925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,01*
€ 692,5919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 561,08*
€ 667,6852
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 551,26*
€ 655,9994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.