Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4040


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4040
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4040
Artikel-Nr.:
     4502-59P1372
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4040
EAN/GTIN:
     4099889222128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
knebelschalter
Spannungswähler, 0033.4040, SCHURTER Spannungswahlschalter, 3 Stufen, Stufenschalter, Schalttafeleinbau, Lötanschlüsse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
10 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehschalter, Spannungswahlschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,5101* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 595,47*
€ 708,6093
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 593,55*
€ 706,3245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 577,88*
€ 687,6772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 558,08*
€ 664,1152
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 551,01*
€ 655,7019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.