Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4055


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4055
Spannungswahlschalter, 3-stufig, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4055
Artikel-Nr.:
     4502-59P1376
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4055
EAN/GTIN:
     4099889222166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
knebelschalter
Spannungswähler, 0033.4055, SCHURTER Spannungswahlschalter, 3 Stufen, Stufenschalter, Schalttafeleinbau, Lötanschlüsse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
10 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehschalter, Spannungswahlschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,2282* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 571,57*
€ 680,1683
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 569,94*
€ 678,2286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,91*
€ 659,1529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 533,31*
€ 634,6389
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 522,82*
€ 622,1558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.