Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4214


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4214
Spannungswahlschalter, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.4214
Artikel-Nr.:
     4502-59P1388
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4214
EAN/GTIN:
     4099889222210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Spannungswähler, 0033.4214, SCHURTER Spannungswahlschalter, 3 Stufen, Stufenschalter, Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
10 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, drehschalter 3 stufen, Schalter, Spannungswahlschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,17*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,1834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 348,86*
€ 415,1434
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 340,29*
€ 404,9451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 322,46*
€ 383,7274
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 312,94*
€ 372,3986
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 309,17*
€ 367,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.