Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 0035.9612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 0035.9612
Schurter 0035.9612
Artikel-Nr.:
     4502-59P1996
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.9612
EAN/GTIN:
     4099879022363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LED Fassung, 0035.9612, SCHURTER PCB, Bis 8 Fassungen möglich, Anordnung in Reihe und in Blöcken, Für 3 mm oder 5 mm LED's
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
LED 3 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.