Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Kurzhubtaster
>
Artikel
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 80 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 3
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P2141
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0041.0411
EAN/GTIN:
4099889208085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Printmount taster, 0041.0411, SCHURTER Der Printmount-Schalter hat eine hohe Schaltleistung und ist für die Leiterplattenmontage geeignet. Er hat eine hohe Lebensdauer dank seiner hochwertigen Materialien.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3-5 N
Breite:
7.2 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
7.6 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
25.5 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
80 mA/24 VDC
Betätigerlänge:
3 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Kurzhubtaster
Weitere Suchbegriffe:
Taster
,
Tastschalter
,
Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,64*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,9864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 644,11*
€ 766,4909
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 638,82*
€ 760,1958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 614,28*
€ 730,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 606,10*
€ 721,259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 598,64*
€ 712,3816
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Montagestütze; Serie SDK
Schurter
0701.0049
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen