Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.5307


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.5307
Druckschalter, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.5307
Artikel-Nr.:
     4502-59P2220
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8851.5307
EAN/GTIN:
     4099889196450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Frontpaneltaster, 0041.8851.5307, Mentor Features . * Absolute Zuverlässigkeit bei einfachster Montage * Kompakte Bauweise durch geringe Einbautiefe * Gute Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
quadratisch
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4006* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 287,31*
€ 341,8989
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 270,69*
€ 322,1211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,68*
€ 312,5892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 250,28*
€ 297,8332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 240,06*
€ 285,6714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.