Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Druckschalter, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.9151.5307
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P2372
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0041.9151.5307
EAN/GTIN:
4099889197600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Frontpaneltaster, 0041.9151.5307, Mentor Features * Absolute Zuverlässigkeit bei einfachster Montage * Kompakte Bauweise durch geringe Einbautiefe * Gute Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
quadratisch
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Druckschalter
,
Leuchtdruckschalter
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,07*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3707* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 280,48*
€ 333,7712
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 272,98*
€ 324,8462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,31*
€ 308,5789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 252,44*
€ 300,4036
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 237,07*
€ 282,1133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen