Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, IP40, 0041.9156.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, IP40, 0041.9156.512
Druckschalter, 1-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, IP40, 0041.9156.512
Artikel-Nr.:
     4502-59P2402
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.9156.5127
EAN/GTIN:
     4099889197730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Frontpaneltaster, 0041.9156.5127, Mentor Features * Absolute Zuverlässigkeit bei einfachster Montage * Kompakte Bauweise durch geringe Einbautiefe * Gute Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
grün
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,94*
200
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 5,97*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,23*
€ 13,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.