Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Bezeichnungsschild
>
Artikel
Alu-Bezeichnungsschild, 24,5 x 29 mm, für Sicherungshalter FIZ/FUL, 0880.0002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P2495
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0880.0002
EAN/GTIN:
4099889174809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Bezeichnungsschild, 0880.0002, SCHURTER Bezeichnungsschilder zu Sicherungshalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
24,5 x 29 mm
Geeignet für:
Sicherungshalter FIZ/FUL
Zubehörart:
Alu-Bezeichnungsschild
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Zubehör für Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
sicherungshalter
,
Kennzeichnung und Beschriftung
,
Markierung
,
Schild
,
Beschriftungsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen