Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P3431
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1104.8094
EAN/GTIN:
     4099889209334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Membranschalter, 1241.1104.8094, SCHURTER Der 1241.1104.8094 Membranschalter ist ein einzigartiger mechanischer Schalter mit taktiler Rückmeldung, einer geringen Einbautiefe und einer hohen Lebensdauer von 5 Millionen Betätigungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3 N
Höhe:
13 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
18 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
125 mA/48 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter, Folientaster, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.