Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, 3 N, Lötanschluss, 1241.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P3804
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1113.6049
EAN/GTIN:
     4099889209983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Membranschalter, 1241.1113.6049, SCHURTER Der 1241.1113.6049 Membranschalter ist ein einzigartiger mechanischer Schalter mit taktiler Rückmeldung, einer geringen Einbautiefe und einer hohen Lebensdauer von 5 Millionen Betätigungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3 N
Höhe:
13 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
18 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
125 mA/48 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter, Folientaster, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0441* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 250,27*
€ 297,8213
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 246,40*
€ 293,216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,65*
€ 281,6135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 221,65*
€ 263,7635
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 204,41*
€ 243,2479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.