Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot/grün, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3532


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot/grün, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3532
LED-Signalleuchte, rot/grün, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3532
Artikel-Nr.:
     4502-59P4163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3532
EAN/GTIN:
     4099889587708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Anzeigeelement, 1241.3532, SCHURTER Metall-Linienschalter mit Flächenbeleuchtung, Farbe: rot/grün. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Für den Einsatz in rauer Umgebung im Innen- und Aussenbereich * Lange Lebensdauer * Litzenanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
24.5 mm
Einbaudurchmesser:
30.1 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,506* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 406,60*
€ 483,854
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 402,28*
€ 478,7132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,66*
€ 463,6954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 372,26*
€ 442,9894
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 355,06*
€ 422,5214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.