Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3671
LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1, 1241.3671
Artikel-Nr.:
     4502-59P4175
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3671
EAN/GTIN:
     4099889587715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Anzeigeelement, 1241.3671, SCHURTER Metall-Linienschalter mit Flächenbeleuchtung, Farbe: rot, grün und blau. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Für den Einsatz in rauer Umgebung im Innen- und Aussenbereich * Lange Lebensdauer * Litzenanschluss * Mit Farbkombinationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
24.5 mm
Einbaudurchmesser:
30.1 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün/blau
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 82,93*
€ 89,74*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 90,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.802,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.