Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (grün), 6 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (grün), 6 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm, IP
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (grün), 6 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-59P4312
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6634.1182000
EAN/GTIN:
     4099889198423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Metalltaster Mittelhub, 1241.6634.1182000, SCHURTER Features * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Ansprechendes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer * Mikroschalter in den Sattel klemmen * Schalter mit Befestigungsmutter sichern * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.1 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 160 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.