Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 1,6
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 1,6
Artikel-Nr.:
     4502-59P4522
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1301.9320.24
EAN/GTIN:
     4099889210750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Printmount und SMD Taster, 1301.9320.24, SCHURTER Ein Druck- und SMD-Schalter mit einer zuverlässigen taktilen Rückmeldung bei der Eingabe, einfacher Montage und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,6 N
Breite:
6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, microschalter 12v, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.