Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4301.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4301.60
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4301.60
Artikel-Nr.:
     4502-59P5434
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.6011
EAN/GTIN:
     4099889065107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 4301.6011, SCHURTER Das 4301.6011 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Reduziert das Rauschen auf dem Erdungskabel * Unterbricht Erdschleifen * V-Lock-Schnur * Hohe asymmetrische Dämpfung * Geeignet für den Einbau in ein metallbeschichtetes Kunststoffgehäuse * Entfernen des Steckers für den Austausch des Sicherungseinsatzes erforderlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.