Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm, 4301.6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P5437
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4301.6014
EAN/GTIN:
4099889065138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 4301.6014, SCHURTER Das 4301.6014 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Reduziert das Rauschen auf dem Erdungskabel * Unterbricht Erdschleifen * V-Lock-Schnur * Hohe asymmetrische Dämpfung * Geeignet für den Einbau in ein metallbeschichtetes Kunststoffgehäuse * Entfernen des Steckers für den Austausch des Sicherungseinsatzes erforderlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
800 µH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
gerätestecker schurter
,
gerätestecker
,
Filter
,
Entstörfilter
,
Störschutzfilter
,
IEC-Steckverbinder
,
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
,
IEC-Stecker
,
Kaltgerätestecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen