Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.2300


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.2300
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.2300
Artikel-Nr.:
     4502-59P6739
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4748.2300
EAN/GTIN:
     4099889866841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Stecker, 4748.2300, SCHURTER Verteilereinheit mit Netzkabel und 4 IEC-Gerätesteckdosen F. Features * Eigenständiges Modul * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Länge:
147 mm
Master-Slave:
Nein
Nennstrom:
10 A
Tiefe:
43 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Kaltgeräteverteilerleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Kaltgerätedose, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,634* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 256,27*
€ 304,9613
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 253,45*
€ 301,6055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,65*
€ 291,1335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 233,59*
€ 277,9721
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 216,34*
€ 257,4446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.