Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.5000
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.5000
Artikel-Nr.:
     4502-59P6771
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4788.5000
EAN/GTIN:
     4099889867046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
Kaltgerätesteckverbinder
Kaltgerätesteckverbindung
Kaltgerätebuchse
Stecker, 4788.5000, SCHURTER IEC-Gerätesteckdose F, Snap-In-Montage, Frontseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.