Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.7100
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4788.7100
Artikel-Nr.:
     4502-59P6776
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4788.7100
EAN/GTIN:
     4099889867091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
Kaltgerätesteckverbinder
Kaltgerätesteckverbindung
Kaltgerätebuchse
Stecker, 4788.7100, SCHURTER IEC-Gerätesteckdose F, Snap-In-Montage, Frontseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
3 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.