Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1211
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1211
Artikel-Nr.:
     4502-59P6851
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.1211
EAN/GTIN:
     4099889856200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Audio-Stecker, 4832.1211, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.