Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1310
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.1310
Artikel-Nr.:
     4502-59P6854
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.1310
EAN/GTIN:
     4099889856231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
schurter klinkenstecker
Audio-Stecker, 4832.1310, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 3-polig, isoliert, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00398 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,76*
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,81*
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.