Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.1510


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.1510
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.1510
Artikel-Nr.:
     4502-59P6906
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.1510
EAN/GTIN:
     4099889725889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
DIN-Stecker, 4850.1510, Schurter Features * Lötzinn: für die Kabelmontage * DIN-Stecker: 5-polig, gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Kabeldurchmesser:
9 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4979* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 304,54*
€ 362,4026
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 304,37*
€ 362,2003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,31*
€ 340,7089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 267,59*
€ 318,4321
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 249,79*
€ 297,2501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.