Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 6-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.3600


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kupplung, 6-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.3600
Kupplung, 6-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.3600
Artikel-Nr.:
     4502-59P6925
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.3600
EAN/GTIN:
     4099889726008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
DIN-Buchse, 4850.3600, Schurter Features * Lötzinn: für die Kabelmontage * DIN-Stecker: 6-polig, gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Buchse
Kabeldurchmesser:
9 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0867* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 234,76*
€ 279,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,03*
€ 277,3057
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 224,92*
€ 267,6548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 213,08*
€ 253,5652
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 208,67*
€ 248,3173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.