Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
>
Artikel
IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 2.5 A, 250 VAC, 1.2 mH, Lötanschluss, 5008.0022
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P6943
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
5008.0022
EAN/GTIN:
4099889066418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Eingangsfilter
IEC-Geräteanschluss, 5008.0022, SCHURTER Das 5008.0022 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakter Hochleistungsfilter * Schraubbefestigung von der Frontseite * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
IEC-Stecker-C8
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1.2 mH
Kapazität X|Y:
X1 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
2.5 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Eingangsfilter-Kombination
,
IEC-Steckverbinder
,
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen