Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P7475
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5707.0601.112
EAN/GTIN:
     4099889071269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 5707.0601.112, SCHURTER Das 5707.0601.112 ist ein 1-Phasen-Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Versiegeltes Stromeingangsmodul * Stark in Design und Sicherheit * Schraubensicherungsträger, geschlitzt * Mit EMC-Abschirmung * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten * Schutzart IP 65 für das Gerät * Schutzart IP 54 für den Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
800 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
Leistung:
1.6 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.09576 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,029* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 273,74*
€ 325,7506
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 265,22*
€ 315,6118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,34*
€ 295,5246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 240,97*
€ 286,7543
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 230,29*
€ 274,0451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.