Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-59P7523
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2007
EAN/GTIN:
     4099891095703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel, 6051.2007, SCHURTER Verbindung, V-Lock Kabelhalterung, 2,0 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G0,75 / SVT 3x18 AWG, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Verlängerungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC 60320
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.225 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 15,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 16,13*
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 16,96*
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 17,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,255* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.6004
ab € 11,13*
Zubehör
Schurter
DD12.9121.111
ab € 16,43*
Zubehör
Schurter
DD11.0114.1110
ab € 7,87*
Zubehör
Schurter
4707.2000
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.