Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, International, C13-Kupplung, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, International, C13-Kupplung, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3
Anschlussleitung, International, C13-Kupplung, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3
Artikel-Nr.:
     4502-59P7551
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2089
EAN/GTIN:
     4099891095840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Netzkabel, 6051.2089, SCHURTER Unisolierte Drähte, V-Lock Kabelhalterung, 3,0 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G1.0, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C13-Kupplung, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 16,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 17,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.