Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0159
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0159
Artikel-Nr.:
     4502-59P7719
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0159
EAN/GTIN:
     4099889868616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Stecker, 6160.0159, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C8 polarisiert, Snap-in-Montage, Vorderseite, Leiterplattenklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
2.5 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00559 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, IEC-Einbaustecker, IEC-Geräteeinbaustecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Kleingeräteeinbaustecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Kleingerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.