Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 7141.2001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 7141.2001
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 7141.2001
Artikel-Nr.:
     4502-59P8416
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7141.2001
EAN/GTIN:
     4099889130102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Sicherungshalter Clip, 7141.2001, SCHURTER Sicherungshalter-Clip, Sicherungs-Einsatz: 5 x 20 mm, Leiterplattenmontage, gerade Klemme aus verzinnter Bronze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP00
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3139* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.