Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 32 V, In-Line-Montage, 8601.2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 32 V, In-Line-Montage, 8601.2000
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 32 V, In-Line-Montage, 8601.2000
Artikel-Nr.:
     4502-59P8505
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8601.2000
EAN/GTIN:
     4099889130140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, 8601.2000, SCHURTER Inline-Sicherungshalter, Sicherungseinsatz: 5 x 20 mm, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
In-Line-Montage
Berührungsschutz:
PC2
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.