Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1 mH, 0.5 A, DFK-40-0001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1 mH, 0.5 A, DFK-40-0001
Entstördrossel, 1 mH, 0.5 A, DFK-40-0001
Artikel-Nr.:
     4502-59P8807
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DFK-40-0001
EAN/GTIN:
     4099889001754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Festinduktivität, DFK-40-0001, SCHURTER Der DFK-40-0001 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * 1- oder 3-Phasen-Drossell * THT-Klemmen oder Drahtleitungen * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Kann auch in Gleichstromanwendungen verwendet werden, wenn eine magnetische Kompensation erforderlich ist * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
33 mm
Gleichstrom:
0.5 A
Höhe:
22.5 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
33 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,5502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 11,93195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,37*
€ 599,0103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 502,56*
€ 598,0464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,22016*
€ 565,51199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,3102*
€ 550,14914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,5502*
€ 511,16474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.