Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DFK-40-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DFK-40-0005
Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DFK-40-0005
Artikel-Nr.:
     4502-59P8810
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DFK-40-0005
EAN/GTIN:
     4099889001785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DFK-40-0005, SCHURTER Der DFK-40-0005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * 1- oder 3-Phasen-Drossell * THT-Klemmen oder Drahtleitungen * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Kann auch in Gleichstromanwendungen verwendet werden, wenn eine magnetische Kompensation erforderlich ist * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
40 mm
Gleichstrom:
15 A
Gleichstromwiderstand:
10 mΩ
Höhe:
30.8 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
40 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.