Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1.8 mH, 2 A, DKFP-B21B-021Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1.8 mH, 2 A, DKFP-B21B-021Q
Entstördrossel, 1.8 mH, 2 A, DKFP-B21B-021Q
Artikel-Nr.:
     4502-59P8856
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKFP-B21B-021Q
EAN/GTIN:
     4099889002218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Festinduktivität, DKFP-B21B-021Q, SCHURTER Der DKFP-B21B-021Q ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * THT-Klemmen * Hohe Induktivität und kompakte Dimensionen * Mehrere Pin-Konfigurationen Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
13 mm
Gleichstrom:
2 A
Gleichstromwiderstand:
57 mΩ
Höhe:
21 mm
Induktivität:
1.8 mH
Länge:
19 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.