Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 27 mH, 0.5 A, DKFP-B22B-D527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 27 mH, 0.5 A, DKFP-B22B-D527
Entstördrossel, 27 mH, 0.5 A, DKFP-B22B-D527
Artikel-Nr.:
     4502-59P8863
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKFP-B22B-D527
EAN/GTIN:
     4099889002287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Festinduktivität, DKFP-B22B-D527, SCHURTER Der DKFP-B22B-D527 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * THT-Klemmen * Hohe Induktivität und kompakte Dimensionen * Mehrere Pin-Konfigurationen Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
18 mm
Gleichstrom:
0.5 A
Gleichstromwiderstand:
841 mΩ
Höhe:
13 mm
Induktivität:
27 mH
Länge:
18.5 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.00596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.