Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1.1 mH, 20 A, DKIP-0229-2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1.1 mH, 20 A, DKIP-0229-2001
Entstördrossel, 1.1 mH, 20 A, DKIP-0229-2001
Artikel-Nr.:
     4502-59P8925
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0229-2001
EAN/GTIN:
     4099889002782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0229-2001, SCHURTER Der DKIP-0229-2001 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
48 mm
Gleichstrom:
20 A
Gleichstromwiderstand:
6 mΩ
Höhe:
30.8 mm
Induktivität:
1.1 mH
Länge:
48 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.