Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DKIP-0329-1501


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DKIP-0329-1501
Entstördrossel, 1 mH, 15 A, DKIP-0329-1501
Artikel-Nr.:
     4502-59P8933
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0329-1501
EAN/GTIN:
     4099889002867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0329-1501, SCHURTER Der DKIP-0329-1501 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
48 mm
Gleichstrom:
15 A
Gleichstromwiderstand:
7 mΩ
Höhe:
30.8 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
48 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,18008*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 19,59834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 273,23004*
€ 325,14375
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 270,29004*
€ 321,64515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,27008*
€ 304,9614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 249,37008*
€ 296,7504
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 235,18008*
€ 279,8643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.