Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 0.6 mH, 20 A, DKIP-0329-20D6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Entstördrossel, 0.6 mH, 20 A, DKIP-0329-20D6
Entstördrossel, 0.6 mH, 20 A, DKIP-0329-20D6
Artikel-Nr.:
     4502-59P8934
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0329-20D6
EAN/GTIN:
     4099889002874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0329-20D6, SCHURTER Der DKIP-0329-20D6 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
48 mm
Gleichstrom:
20 A
Gleichstromwiderstand:
5 mΩ
Höhe:
30.8 mm
Induktivität:
0.6 mH
Länge:
48 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 19,5375* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 274,12008*
€ 326,2029
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 272,45004*
€ 324,21555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,87004*
€ 306,86535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 250,82004*
€ 298,47585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 234,45*
€ 278,9955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.