Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 1 mH, 50 A, DKIP-0333-5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 1 mH, 50 A, DKIP-0333-5001
Entstördrossel, 1 mH, 50 A, DKIP-0333-5001
Artikel-Nr.:
     4502-59P8940
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0333-5001
EAN/GTIN:
     4099889002935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0333-5001, SCHURTER Der DKIP-0333-5001 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
120 mm
Gleichstrom:
50 A
Gleichstromwiderstand:
4 mΩ
Höhe:
70 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
120 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
1.864 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.