Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 2.4 mH, Schraubanschluss, FMAC-093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 2.4 mH, Schraubanschluss, FMAC-093
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 2.4 mH, Schraubanschluss, FMAC-093
Artikel-Nr.:
     4502-59P9142
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-0932-2510L
EAN/GTIN:
     4099889073492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
3-Phasen AC/DC-Filter, FMAC-0932-2510L, SCHURTER Der FMAC-0932-2510L ist ein ultrakompakter und effizienter 1-stufiger Filter im ECO-Design für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * 3-Phasen-Netzfilter mit Standarddämpfung * Hochspannungsfilter * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Fotovoltaikanlagen und industrielle Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
480 VAC
Induktivität pro Leitung:
2.4 mH
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
25 A
ohmscher Widerstand:
2.2 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
2.895 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.